Varnostni nizki čevlji BREEZER XX10 Low ESD S1, velikost 43

Št. art.: 729925-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija BREEZER
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729925-43
EAN/GTIN 4030839352250
Številka proizvajalca 729925-43
L-število L00790 3495

Opis

Opis:

  • Usnje nubuk
  • podloga iz tkanine za naravno prezračevanje
  • podložen jezik
  • podplat ESD PRO črn
  • vložek ESD iz mehkega flisa
  • podplat PU/PU WELLMAXX L10
  • zlitina za prste
  • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
  • jedro podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico