Varnostni nizki čevlji NED XX10 black Low ESD S2, velikost 42

Št. art.: 729920-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija NED
    Razred zaščite S2
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 42
    Barva schwarz
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 729920-42
    EAN/GTIN 4030839314104
    Številka proizvajalca 729920-42
    L-število L00790 3487

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobizirana mikrovlakna
    • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
    • Polnjeni jezik
    • Podplat ESD PRO črn po celotni dolžini
    • Mehki vložek ESD iz flisa
    • PU/PU podplat WELLMAXX L10
    • Zelena kapica
    • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A
    • Oddelki brez usnja
    • Srce podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico