Varnostni nizki čevlji NEWTON XX10 blue Low ESD S2, velikost 42

Št. art.: 729905-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEWTON
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 42
Barva blau
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729905-42
EAN/GTIN 4030839351635
Številka proizvajalca 729905-42
L-število L00790 3137

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirano nubuk usnje/hidrofobiziran tekstilni material
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Polnjeni jezik
  • Podplat po celotni dolžini ESD PRO siv
  • Mehki vložek iz flisa ESD
  • PU/PU podplat WELLMAXX L10
  • Zelena podloga
  • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A
  • Sredica podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico