Varnostni nizki čevlji NEWTON XX10 blue Low ESD S2, velikost 38

Št. art.: 729905-38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEWTON
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 38
Barva blau
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729905-38
EAN/GTIN 4030839351598
Številka proizvajalca 729905-38

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirano nubuk usnje/hidrofobiziran tekstilni material
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Polnjeni jezik
  • Podplat po celotni dolžini ESD PRO siv
  • Mehki vložek iz flisa ESD
  • PU/PU podplat WELLMAXX L10
  • Zelena podloga
  • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A
  • Sredica podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.