Orodje za snemanje plašča koaksialnih kablov RG58/59

Št. art.: 729807 RG58/59
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SECURA Coaxi št. 1
Prevleka TiN
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729807 RG58/59
EAN/GTIN 4011391306004
Številka proizvajalca 30600

Opis

Izvedba:

Ena stopnja snemanja izolacije na vsaki strani.

Uporaba:

Orodja za odstranitev kabelske izolacije, pletiva in izolacije koaksialnih kablov iz PE-pene.
Enostavno in hitro snemanje izolacije vseh koaksialnih kablov, npr. RG 58, RG 59, kablov za TV-antene ⌀ 4,8 − 7,5 mm ali okroglih kablov iz PVC 3×0,75 mm2. Noži s prevleko TiN.