Prislonsko orodje za LSA-Plus in podobne izvedbe 0,4-0,8 mm

Št. art.: 729790 0,4-0,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 175 mm
za ⌀ vodnika 0,4–0,8 mm
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729790 0,4-0,8
EAN/GTIN 4003773044895
Številka proizvajalca 97 40 10

Opis

Izvedba:

Orodje za nameščanje na letve, doze in polja. Vtiskovanje in rezanje v enem delovnem koraku.

Uporaba:

Za kable UTP in STP s ⌀ vodnika od 0,4 do 0,8 mm in integriranim kavljem za vleko ter sprostitvenim steblom.

Material:

Ohišje iz umetne mase, odporno proti udarcem.