Varnostni nizki čevlji LANCE black Low ESD S1P, velikost 41

Št. art.: 729691-41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija LANCE
    Razred zaščite S1P
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 41
    Barva schwarz
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 729691-41
    EAN/GTIN 4030839278864
    Številka proizvajalca 729691-41
    L-število L00790 2616

    Opis

    Opis:

    • Tekstilni material/mikrovlakna
    • Tkaninska podloga za naravno zračenje
    • Polno oblazinjen mehov jezik
    • Podplat SPORTIVE ESD črne barve po celotni dolžini
    • Vmesni podplat brez kovin, odporen na prodiranje
    • Podplat MAXXIMO iz TPU/PU
    • Zelena kapica
    • EN ISO 20345 S1P SRC, oblika A
    • Oddelki brez usnja
    • Srce podplata iz Infinergy® podjetja BASF.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico