Varnostni nizki čevlji RUNAWAY brown Low ESD S3, velikost 45

Št. art.: 729671-45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija RUNAWAY
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Barva braun
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729671-45
EAN/GTIN 4030839226438
Številka proizvajalca 729671-45
L-število L00790 2628

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Odbojna podloga
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat SPORTIVE ESD črne barve
  • Podplat SPORTIVE ESD črne barve
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • Podplat E-TRACK iz gume/PU
  • Zelena kapica prstov
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico