Varnostni nizki čevlji RUNAWAY black Low ESD S3, velikost 43

Št. art.: 729661-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija RUNAWAY
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 43
    Barva schwarz
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 729661-43
    EAN/GTIN 4030839374375
    Številka proizvajalca 729661-43
    L-število L00790 1601

    Opis

    Opis:

    • Goveje usnje/hidrofobizirano nubuk usnje
    • Odbojna podloga
    • Oblazinjen jezik
    • Podplat SPORTIVE ESD črne barve po celotni dolžini
    • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
    • Podplat iz gume/PU E-TRACK
    • Zelena kapica za prste
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico