Varnostni nizki čevlji RUNAWAY black Low ESD S3, velikost 40

Št. art.: 729661-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija RUNAWAY
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 40
Barva schwarz
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729661-40
EAN/GTIN 4030839374344
Številka proizvajalca 729661-40
L-število L00790 2146

Opis

Opis:

  • Goveje usnje/hidrofobizirano nubuk usnje
  • Odbojna podloga
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat SPORTIVE ESD črne barve po celotni dolžini
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • Podplat iz gume/PU E-TRACK
  • Zelena kapica za prste
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico