{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MultiCrimp | |
Število zamenljivih stiskalnih nastavkov | 3 | |
celotna dolžina | 250 mm | |
za kabelske končnike | 0,25 − 6,0 mm2 | |
za izolirane kabelske čevlje in spojnike | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
za neizolirane ploščate vtiče | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 729650 3 | |
EAN/GTIN | 4003773066927 | |
Številka proizvajalca | 97 33 01 |