Stiskalne klešče z zamenljivimi stiskalnimi glavami 150 mm

Št. art.: 729611 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 150 mm
    Vrsta izdelka Stiskalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 729611 150
    EAN/GTIN 4045197891013
    Številka proizvajalca 729611 150

    Opis

    Izvedba:

    Sistemske stiskalne klešče GARANT z zamenljivimi glavami z možnostjo certificiranja.
    • Natančno stiskanje zaradi linearnega hoda.
    • Večja raznolikost uporabe pri znižanih stroških zaradi sistema hitre zamenjave brez uporabe orodja.
    • Rezultati stiskanja v skladu s standardi DIN oz. EN so zagotovo zmeraj enaki zaradi tovarniško justiranih vpenjalnih glav želenih stiskalnih sil in prisilne zapore, ki je vgrajena v osnovnem orodju.
    • Zmeraj pravilno nasedanje kontaktov v stiskalnem utopu in zaradi tega zanesljivo delujoče pozicioniranje kontaktov.
    • Zaradi majhne in priročne izvedbe so idealne za delo na težko dostopnih mestih.

    S hitrozamenljivo glavo (menjava brez uporabe orodja).
    • Jekleno telo s prestavo s kolenastim prenosom.
    • Vgrajena prisilna zapora.
    • Za zelo natančno delo zaradi linearnega pomika čeljusti.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico