Varnostni nizki čevlji MALVIN blue Low ESD S3, velikost 42

Št. art.: 729541-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija MALVIN
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 42
Barva blau
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729541-42
EAN/GTIN 4030839271865
Številka proizvajalca 729541-42
L-število L00790 2251

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirano nubuk usnje/Mrežni material
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehovit jezik
  • Podplat SPORTIVE ESD črn po celotni dolžini
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • TPU/PU podplat MAXXIMO
  • Zaščita prstov proti abraziji
  • Zaščita prstov iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
  • Sredica podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico