Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni MicroCrimp, dvokomponentni ročaji 6,0

Št. art.: 729540 6,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za presek vodnika 0,14 mm2 - 6 mm2
    celotna dolžina 250 mm
    S prisilno zaporo Da
    digitalni prikaz Ne
    Vrsta izdelka Stiskalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 729540 6,0
    EAN/GTIN 4003773071594
    Številka proizvajalca 97 52 65 A

    Opis

    Izvedba:

    Zanesljivo stiskanje s prisilno zaporo in sinhroniziranim primikom stiskalnih trnov.
    Preverjanje osnovne nastavitve s priloženim merilnim trnom.
    Nastavljanje primika stiskalnih trnov v korakih po 0,01 mm.

    Uporaba:

    Za obrnjene kontakte (moške in ženske).

    Obseg dobave:

    Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni, v kovčku.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico