Varnostni nizki čevlji LONNY red Low ESD S1P, velikost 38

Št. art.: 729521-38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija LONNY
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 38
Barva rot
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729521-38
EAN/GTIN 4030839272800
Številka proizvajalca 729521-38
L-število ZP0895 729521-38

Opis

Opis:

  • Material iz mikrovlaken/mrežice
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat po celotni dolžini SPORTIVE ESD črn
  • Nekovinski, na prodiranje odporen vmesni podplat
  • TPU/PU podplat MAXXIMO
  • Zaščita za prste iz jekla
  • EN ISO 20345 S1P SRC, oblika A
  • Obnova brez usnja
  • Jedro podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico