Varnostni nizki čevlji LANDON grey Low ESD S1, velikost 40

Št. art.: 729505-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija LANDON
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 40
Barva grau
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729505-40
EAN/GTIN 4030839377598
Številka proizvajalca 729505-40
L-število L00790 2740

Opis

Opis:

  • Tekstilni material/mikrovlakna
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat SPORTIVE ESD črn po celotni dolžini
  • Mehki vložek ESD iz flisa
  • TPU/PU podplat MAXXIMO
  • Zelena kapica
  • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
  • Oddelek brez usnja
  • Jedro podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico