Garnitura za stiskanje, za kabelske končnike Vklj. s stiskalnimi kleščami Twistor16 1

Št. art.: 729469 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 265 mm
Širina 170 mm
Višina 68 mm
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729469 1
EAN/GTIN 4003773083474
Številka proizvajalca 97 90 13

Opis

Izvedba:

Obsežna garnitura za stiskanje najpogosteje uporabljanih izoliranih kabelskih končnikov. Samonastavljive
stiskalne klešče Twistor16 z vrtljivo stiskalno glavo in 8 rastrskih položajev za Cu-preseke od 0,14 do 16 mm² (4-kotno stiskanje).

Obseg dobave:

Stiskalne klešče art. 729446, vel. 16, in 1190 kosov običajnih kabelskih končnikov (0,50 – 16 mm²) v stabilni
škatli iz umetne mase (TANOS MINI-systainer®) z 2 vložkoma iz umetne mase, ki se zložita eden na drugega.