Stiskalne klešče za kabelske končnike 16 mm2

Št. art.: 729465 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za presek vodnika (mm2) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 180 mm
za presek vodnika 0,08 mm2 - 16 mm2
Površina brunirani
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729465 16
EAN/GTIN 4049002150746
Številka proizvajalca 610 286 3

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.
Natančno vzporedno stiskanje s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. 6-kotno stiskanje v skladu z DIN = prihranek prostora. Stisnjeni profil ustreza DIN 46228.
Klešče brunirane, čeljusti kromirane.
Tudi za dvojne kabelske končnike do 2×10 mm2.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico