Varnostni nizki čevlji MADDOX black-grey Low ESD S3, velikost 43

Št. art.: 729461-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija MADDOX
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Barva črna/siva
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729461-43
EAN/GTIN 4030839379851
Številka proizvajalca 729461-43
L-število L00790 2448

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna/hidrofobiziran tekstilni material
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Oblazinjen jezik
  • Podplat SPORTIVE ESD črn po celotni dolžini
  • Nekovinski, na prodiranje odporen vmesni podplat
  • TPU/PU podplat MAXXIMO
  • Zelena kapica
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
  • Oddelovanje brez usnja
  • Jedro podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "MADDOX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico