{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 190 mm | |
za presek vodnika | 0,08 mm2 - 10 mm2 | |
Standard | DIN 46228 | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 729456 10 | |
EAN/GTIN | 4062406566821 | |
Številka proizvajalca | 729456 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Stiskalne klešče za kabelske končnike, za presek vodnika: 10mm2
po ponudbi
Na zalogi
1.022 kosov na zalogi
102,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
147,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za presek vodnika | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 |
celotna dolžina | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče |