Varnostni nizki čevlji MILOW Low ESD S2, velikost 43

Št. art.: 729440-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Kunststoff
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija MILOW
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Kunststoff
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729440-43
EAN/GTIN 4030839249338
Številka proizvajalca 729440-43
L-število L00790 332

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna/tekstil
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Polno oblazinjen mehurjev jezik
  • Podplat ESD PRO črne barve
  • Podplat ESD iz mehkega flisa z integriranimi izpusti
  • TPU/PU podplat WELLMAXX
  • Kompozitna prstna kapica
  • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A
  • Odprava brez kovin in usnja
  • Sredica podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico