{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
za presek vodnika | 0,14 mm2 - 10 mm2 | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 729426 10 | |
EAN/GTIN | 4003773088097 | |
Številka proizvajalca | 97 53 19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stiskalne klešče Twistor® T za kabelske končnike 10 mm2
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
171,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
293 kosov na zalogi
102,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za presek vodnika | 0,14 ;10 | 0,08 ;10 | 0,08 ;10 |
celotna dolžina | 200 | 190 | 190 |
Standard | DIN 46228 | ||
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče |