Varnostni nizki čevlji BROKER XXB black Low ESD S1, velikost 40

Št. art.: 729310-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija BROKER
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 40
Barva schwarz
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729310-40
EAN/GTIN 4030839319321
Številka proizvajalca 729310-40
L-število L00790 2798

Opis

Opis:

  • Podloga iz mikrovlaken
  • podloga iz blaga za naravno prezračevanje
  • podložen jezik
  • podplat SPORTIVE ESD črne barve
  • podplat iz mehkega flisa ESD
  • podplat WELLMAXX BUSINESS
  • zlitina iz jekla za prst
  • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
  • oprema brez usnja
  • jedro podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico