Varnostni nizki čevlji BROKER XXB black Low ESD S1, velikost 39

Št. art.: 729310-39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija BROKER
    Razred zaščite S1
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 39
    Barva schwarz
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 729310-39
    EAN/GTIN 4030839319314
    Številka proizvajalca 729310-39
    L-število L00790 3015

    Opis

    Opis:

    • Podloga iz mikrovlaken
    • podloga iz blaga za naravno prezračevanje
    • podložen jezik
    • podplat SPORTIVE ESD črne barve
    • podplat iz mehkega flisa ESD
    • podplat WELLMAXX BUSINESS
    • zlitina iz jekla za prst
    • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
    • oprema brez usnja
    • jedro podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico