{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje klavirske žice ⌀ | 2 mm | |
zakrivljena glava | 25 stopinj | |
Snemanje izolacije za vodnike ⌀ | 1,5 mm; 2,5 mm | |
za kabelske končnike | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina klešč | svetle | |
Masa | 270 g | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 728790 180 | |
EAN/GTIN | 4007582006488 | |
Številka proizvajalca | S021-1850/40RV-11 |