{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Snemanje izolacije za vodnike ⌀ | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 728780 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040279 | |
Številka proizvajalca | 14 26 160 |