Nadomestni nož, par 0,8 mm

Št. art.: 728771 0,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za žice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za žice 0,8 mm
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728771 0,8
EAN/GTIN 4250157116178
Številka proizvajalca LPST 0,8

Opis

Izvedba:

Iz vzmetnega jekla, s čeljustmi iz umetne mase in izmenljivimi noži.

Uporaba:

Za odstranjevanje lakaste izolacije na bakrenih žicah.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico