Klešče za snemanje izolacije s škarjami za kable „StriX“ VDE izolirane 180 mm

Št. art.: 728763 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca StriX
celotna dolžina 180 mm
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Posebno orodno jeklo
Zmogljivost rezanja 10 mm2
Zmogljivost rezanja do ⌀ 5 mm
Površina kromirane
z nastavitvenim vijakom za nastavljanje preseka Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728763 180
EAN/GTIN 4003773081319
Številka proizvajalca 13 66 180

Opis

Izvedba:

Ročaja z večkomponentno prevleko, izolirana za napetost do 1000V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
S stopnjami v čeljusti kot optični pripomoček za snemanje izolacije konstantne dolžine (11 in 16 mm). Zunanji ⌀ maks. 5 mm.
Klešče kromirane.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico