{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Oblika rezila | Rezila s prizmo | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Ogljikovo jeklo (C70) | |
Površina | kromirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
z nastavitvenim vijakom za nastavljanje preseka | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 728755 160 | |
EAN/GTIN | 4045197501653 | |
Številka proizvajalca | 728755 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klešče za snemanje izolacije, kromirane VDE-izolirane 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.954 kosov na zalogi
19,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 160 | 160 |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | Večkomponentna prevleka |
z odpiralno vzmetjo | Da | Da |
Površina | kromirane | svetla |
Oblika rezila | Rezila s prizmo | Rezila s prizmo |
Material | Ogljikovo jeklo (C70) | Posebno orodno jeklo |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče |