Na voljo je alternativni izdelek:

Klešče za snemanje izolacije, kromirane 160 mm

Št. art.: 728736 160
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Oblika rezila Rezila s prizmo
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Posebno orodno jeklo
Površina kromirani
z odpiralno vzmetjo Da
z nastavitvenim vijakom za nastavljanje preseka Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728736 160
EAN/GTIN 4003773039570
Številka proizvajalca 11 05 160

Opis

Izvedba:

Kotne čeljusti z rezili v obliki črke V (do največ 5 mm zunanjega premera). Vstavljen zglob s hodom brez zračnosti in odpiralno vzmetjo. Z nastavitvenim vijakom za nastavljanje preseka.
Kromirane klešče, ročaji z večkomponentnimi prevlekami in vmesnikom KNIPEXtend. KNIPEXtend se uporablja za priključitev razširitev, kot so sponke ColorCode (CCC) za individualiziranje ali sponke TetheredTool (TTC) za pritrditev zaščite pred padcem TetheredTools.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Opomba:

Prejšnji model art. 728735 je še vedno mogoče naročiti, dokler so na voljo modeli KNIPEXtend.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico