Varnostni nizki čevlji FRANCESCO XXSG black Low ESD S3, velikost 48

Št. art.: 728721-48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 48
Barva schwarz
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728721-48
EAN/GTIN 4030839324318
Številka proizvajalca 728721-48
L-število L00790 4947

Opis

Opis:

  • Goveje usnje;zračna tekstilna podloga;zaprt, oblazinjen jezik;podplat ARTISAN ESD po celotni dolžini;zaščita pred vdorom brez kovin;PU/PU podplat WELLMAXX SAFETY GRIP;PU zaščita konice;jeklena kapica za prst;EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A;jedro podplata iz materiala Infinergy® podjetja BASF

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.