Varnostni nizki čevlji FRANCESCO XXSG black Low ESD S3, velikost 44

Št. art.: 728721-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 44
Barva schwarz
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728721-44
EAN/GTIN 4030839324271
Številka proizvajalca 728721-44
L-število L00790 4085

Opis

Opis:

  • Goveje usnje;zračna tekstilna podloga;zaprt, oblazinjen jezik;podplat ARTISAN ESD po celotni dolžini;zaščita pred vdorom brez kovin;PU/PU podplat WELLMAXX SAFETY GRIP;PU zaščita konice;jeklena kapica za prst;EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A;jedro podplata iz materiala Infinergy® podjetja BASF

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico