Varnostni nizki čevlji TERENCE XXG PRO BOA® black Low ESD S3 HI, velikost 48

Št. art.: 728641-48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kunststoff
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kunststoff
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 48
Barva schwarz
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728641-48
EAN/GTIN 4030839356791
Številka proizvajalca 728641-48

Opis

Opis:

  • Goveje usnje;zračna tekstilna podloga;zaprt, oblazinjen jezik;vložek po celotni dolžini ESD PRO črn;zaščita pred vdorom brez kovin;GUMMI/PU podplat WELLMAXX GRIP;proti obrabi odporna zaščita prstov;plastična kapica za prste;EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, oblika A;jedro podplata iz Infinergy® podjetja BASF;sistem BOA® Fit

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico