Klešče za snemanje izolacije, za presek vodnika: 6mm2

Št. art.: 728613 6
Popust
76,20 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.618 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za presek vodnika (mm2) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
za presek vodnika 0,08 mm2 - 6 mm2
Material Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728613 6
EAN/GTIN 4032248539789
Številka proizvajalca 728613 6

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsto, lahko telo klešč iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Noži se samodejno prilagodijo različnim premerom kabla. Klešče v enem delovnem koraku odrežejo in snamejo izolacijo. Z omejilom za nastavljanje dolžine snete izolacije in rezilom za rezanje žice.

Rezervni del:

Nadomestni noži so na voljo pod art. 728710, vel. 6/N.