Varnostni nizki čevlji SENEX ESD S3, velikost 44

Št. art.: 728321-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Umetna masa
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija SENEX
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Umetna masa
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 44
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728321-44
EAN/GTIN 4030839201824
Številka proizvajalca 728321-44
L-število L00790 50

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna/hidrofobiziran tekstilni material CORDURA®
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehurjev jezik
  • Podplat ESD PRO črn po celotni dolžini
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • Podplat TPU/PU TRAINERS
  • Kompozitna kapa za prst
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
  • Odprava brez kovin in usnja

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "SENEX" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico