Varnostni nizki čevlji MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 2, velikost 47

Št. art.: 7282102-47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Stahlzwischensohle
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija MASON
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Stahlzwischensohle
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 47
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7282102-47
    EAN/GTIN 4030839276617
    Številka proizvajalca 7282102-47
    L-število L00790 3323

    Opis

    Opis:

    • Goveje usnje
    • Tkaninska podloga za naravno zračenje
    • Polno oblazinjen mehurjev jezik
    • Podplat ESD črne barve
    • Mehki vložek ESD iz flisa
    • Vmesni podplat iz jekla
    • Podplat ERGO-ACTIVE 2
    • Podplat iz gume/PU
    • Podplat iz TPU
    • Prednji del prstov iz jekla
    • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, oblika A

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico