Nož za snemanje kabelskih plaščev, VDE izoliran, z drsnikom

Št. art.: 728100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
448 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 180 mm
    Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
    Izvedba držala izolirani večkomponentni ročaji
    Material rezila Kirurško jeklo, nerjavno, kaljeno na zraku
    uvlečljivo rezilo Ne
    Vrsta izdelka nožasta

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 728100
    EAN/GTIN 4003773222552
    Številka proizvajalca 98 55

    Opis

    Izvedba:

    Večkomponentni ročaj z ergonomično obliko. Rezilo je zaščiteno s prosojno zaščitno kapico. Izolacija za napetost do 1000 voltov po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
    Rezilo v obliki krajca z drsnikom na konici. Hrbet rezila je izoliran.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico