Univerzalno orodje za snemanje kabelskih plaščev ErgoStrip®, za levičarje 8-13 mm

Št. art.: 728095 8-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ kabla (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca ErgoStrip
    celotna dolžina 135 mm
    za ⌀ kabla 8 mm - 13 mm
    Vrsta izdelka nožasta

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 728095 8-13
    EAN/GTIN 4003773082910
    Številka proizvajalca 16 95 02 SB

    Opis

    Izvedba:

    Večkomponentna izvedba v obliki pištole, za udobno rokovanje in zanesljivo držanje.
    Izvedba za levičarje

    Uporaba:

    Za hitro in natančno snemanje plaščev vseh običajnih okroglih kablov in kablov za vlažne prostore (kablov NYM) ⌀ 8–13 mm, podatkovnih kablov (CAT 5 do CAT 7), kablov s prepletenimi paricami (UTP/STP) in koaksialnih kablov ⌀ 4,8–7,5 mm in za snemanje izolacije vodnikov s presekom 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 in 4,0 mm2.

    Material:

    Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico