{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 130 mm | |
za ⌀ kabla | 8 mm - 15 mm | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | nožasta |
Številka izdelka | 728081 8-15 | |
EAN/GTIN | 4045197801944 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Orodje za snemanje kabelskih plaščev z lokatorjem, TiN, za ⌀ kabla: 8-15mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
244 kosov na zalogi
30,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | |
za ⌀ kabla | 8 mm - 15 mm | 6 mm - 25 mm |
celotna dolžina | 130 mm | 150 mm |
Vrsta izdelka | nožasta | nožasta |