Orodje za snemanje kabelskih plaščev z noži za snemanje izolacije kablov CAT/kablov s parico 4,5-10 mm

Št. art.: 728075 4,5-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ kabla (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca PC-CAT
celotna dolžina 124 mm
za ⌀ kabla 4,5 mm - 10 mm
Prevleka TiN
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 728075 4,5-10
EAN/GTIN 4011391301610
Številka proizvajalca 30161

Opis

Izvedba:

Votel ročaj iz umetne mase, z zalitimi noži. Enostavno snemanje kabelskih plaščev v dozah. Rezilo noža je opremljeno s prevleko TiN za daljšo življenjsko dobo.
Z noži za krožni rez in noži za snemanje izolacije.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico