{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SECURA št. 15 | |
celotna dolžina | 124 mm | |
za ⌀ kabla | 8 mm - 13 mm | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | nožasta |
Številka izdelka | 728065 8-13 | |
EAN/GTIN | 4011391301559 | |
Številka proizvajalca | 30155 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Orodje za snemanje kabelskih plaščev z noži za snemanje izolacije in rezilom 8-13 mm
po ponudbi
Na zalogi
496 kosov na zalogi
36,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
255 kosov na zalogi
30,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | |
za ⌀ kabla | 8 mm - 13 mm | 6 mm - 25 mm |
celotna dolžina | 124 mm | 150 mm |
Oznaka proizvajalca | SECURA št. 15 | |
Vrsta izdelka | nožasta | nožasta |