Orodje za snemanje kabelskih plaščev, dolgo 8-13 mm

Št. art.: 728055 8-13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ kabla (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca JOKARI XL
    celotna dolžina 176 mm
    za ⌀ kabla 8 mm - 13 mm
    Prevleka TiN
    Vrsta izdelka nožasta

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 728055 8-13
    EAN/GTIN 4011391301252
    Številka proizvajalca 30125

    Opis

    Izvedba:

    Votel ročaj iz umetne mase, z zalitimi noži. Enostavno snemanje kabelskih plaščev v dozah. Rezilo noža je opremljeno s prevleko TiN za daljšo življenjsko dobo.
    Z noži za krožni rez, dolga izvedba.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico