Nož za snemanje kabelskih plaščev z ravnim rezilom 8-28 mm

Št. art.: 728000 8-28
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ kabla (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca št. 28G Standard
    celotna dolžina 170 mm
    za ⌀ kabla 8 mm - 28 mm
    Prevleka TiN
    Vrsta izdelka nožasta

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 728000 8-28
    EAN/GTIN 4011391102859
    Številka proizvajalca 10285

    Opis

    Izvedba:

    Vrtljiv nož za okrogle, vzdolžne in spiralne reze. Držalo za kabel v obliki prizme se samodejno prilagodi na ⌀ kabla. Rezilo noža z vrtenjem in vlečenjem noža vzdolž kabla prereže kabelski plašč.
    Dobava vklj. z 1 nadomestnim rezilom v ročaju. Rezilo noža je opremljeno s prevleko TiN za daljšo življenjsko dobo.

    Prednosti:

    Odstranjevanje izolacije na kateremkoli mestu kabla.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico