Elektronski momentni ključ z vgrajenim kotnim merilnikom

Št. art.: 7280-5STAC
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7280-5STAC
    EAN/GTIN 4000896223183
    Številka proizvajalca 7280-5STAC
    L-število L60140 4906

    Opis

    Opis:

    • Pametna tehnologija – pripravljena za industrijo 4,0
    • Vključno s potisnim/reverzibilnim ragljem 6401-1 zunanji kvadrat 6,3 =14
    • Dolžina z/brez orodja za vstavljanje: 290,5 mm/260 mm
    • HAZET Smart tehnologija, sestavljena iz aplikacije SmartTAC in vmesnika Bluetooth 4,1 z nizko porabo energije (skupina izdelkov 7000-2 STAC je lahko predmet nacionalnih omejitev odobritve). Izmenjava podatkov v živo brez težav za prikaz zaporedja vijakov na mobilnih napravah, kot so pametni telefoni (pametne ure) in tablični računalniki. Vmesnik USB-C za programiranje momentnih ključev in dokumentiranje podatkov za zategovanje prek prenosnega računalnika in računalnika s programsko opremo SmartTAC-Tool 7910-STAC.
      Vsi ključi STAC kot navora se lahko uporabljajo tudi samostojno, brez aplikacije SmartTAC
    • Edinstvena ergonomska, uporabniku prijazna zasnova celotnega orodja za profesionalno uporabo
    • Z zmanjšanjem velikosti in vključitvijo plošče v glavno cev so bile ustvarjene dimenzije, ki omogočajo majhen navor / kot vrtenja ključev od 1 Nm
    • Zaščita razreda IP 40
      zaslon in membranska tipkovnica proti brizganju
    • Vtičnica USB-C za polnjenje baterije neposredno v orodju
    • Vključno s komercialno dostopno, izmenljivo Li-Ion baterijo tipa 14650 / 3,7 voltov, se lahko polni neposredno na orodju prek USB-C vtiča
    • Vključuje 1 meter USB 3,1 / A-C kabel
    Funkcije: 7000 STAC
    • Velik, visokokontrasten in berljiv OLED zaslon, možnost zatemnitve in 180° vrtljiv
    • Prikaz izmerjene vrednosti v velikosti pisave 13 mm, vključno z OK -Ni v redu Ocena ohišja vijaka
    • Odstopanje prikaza navora desno in levo: Od ± 1 % / ± 1 števka
    • Prikaz odklona kota vrtenja desno in levo: ± 1 % / ± 1°
    • Dodajanje razpona kota vrtenja: 0 do 999°
    • Toleranca navora za OK zaslon (zelen): Nastavljiva ± 1 do 10 %
    • Kot tolerance vrtenja za OK zaslon (zelen): Nastavljiv od 1 do 90°
    • Nastavljive enote navora: Nm, lbf ft, lbf in ali kgf m
    • Efektivna dolžina za druga orodja za vstavljanje, nastavljiva / programirljiva od 0 do 250 mm
      (predpogoj za pravilno merjenje navora / kota vrtenja)
    • 4-kratna signalizacija zaporedja vijakov z zvočnim signalom (brenčalo), vibracijami, neprekinjenim številskim prikazom in vidnim 360-stopinjskim LED zaslonom s funkcijo semaforja
    • Prag, nivo predhodnega opozorila: Nastavljiv od 50 do 99 %
    • Nastavljiva signalizacija, vklop/izklop zvočnega signala (brenčalo) in vibracije
    • Ponastavite funkcijo, ponastavite na tovarniške nastavitve
    • Čas pripravljenosti: Nastavljiv od 1 do 10 minut
    • Prikaz napolnjenosti baterije in pomnilnika
    • Pomnilnik z datumom in časom: Do 3000 meritev
    • Možnosti programiranja sklopov parametrov in diagramov zaporedja: 25 in 25
    • 2 krmilne funkcije: Programirljiv nadzor navora za kotno zategovanje in kotni nadzor za zategovanje z zateznim momentom
    • Meni funkcije Lock (Zakleni), da preprečite nepooblaščeno prilagajanje s štirimestno kodo, ki jo lahko izberete sami
    • Prikaže različico programske opreme s serijsko številko, datumom umerjanja in servisnim prikazom/števcem uporabe
    • Jeziki menija: Nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, kitajščina
    • Programska oprema za programiranje in vrednotenje za prenosnik in PC 7910-STAC (plačljivo)
    • SmartTAC app za Android in Apple iOS naprave za serijo 7000-2 STAC (brezplačen prenos)
    • Ključi SmartTAC za navor/kot rotacije serije 7000-2 STAC z vmesnikom Bluetooth imajo veljavno radijsko odobritev v vseh državah EU, Švici, na Norveškem, Kitajskem, v Indiji, V Južni Koreji, Mehiki in Turčiji. Trenutno so v pripravi radijske odobritve Južne Afrike, ZDA in Kanade.
      Druge države na zahtevo
    • Za države brez radijske odobritve ponujamo tipki SmartTAC navor / kot rotacije serije 7000-5 STAC brez vmesnika Bluetooth . Te je mogoče prek povezave USB povezati s prenosnim računalnikom in računalnikom ter jih povezati z izbirno programsko opremo za programiranje in ocenjevanje. Aplikacije SmartTAC za mobilne naprave ni mogoče uporabljati zaradi pomanjkanja vmesnika Bluetooth
    • Brez funkcije Bluetooth
    • Preizkušeno v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, list 2
    • Izdelano v Nemčiji
    • Izhod: Kvadratni vložek 9 x 12 mm, kvadratni trdni 6,3 mm (1/4 palca)
    • Dimenzije / dolžina: 260 mm
    • Neto teža (kg): 0,48 kg
    • Nm min-max: 1–10 Nm
    • lbf min-max: 0,75 – 7,5 lbf.ft
    • Toleranca: 2 %
    • Efektivna dolžina momentnega ključa min-max L1 mm: 203,00 – Nm
    • Delovna sila min.-max kg: 0,5–4,6 kg
    • Število zob: 20 (delovni kot 18°)
    • Velikost merilnika orodja za nastavitev l2: 17,5 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico