Varnostni nizki čevlji MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 3, velikost 43

Št. art.: 7276103-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7276103-43
EAN/GTIN 4030839350614
Številka proizvajalca 7276103-43

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna/hidrofobiziran tekstilni material
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehurjev jezik
  • Podplat ESD črne barve
  • Podplat brez kovin, odporen na prodiranje
  • Podplat ERGO-ACTIVE 2 iz TPU/PU
  • Zaščita za prste
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
  • Damski kroji: Velikost 36-39 je idealno prilagojena ergonomiji ženskih stopal.
  • Oddelek je brez usnja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico