Pinceta z vitko konico, zakrivljena, 150 mm, oblika 22b, Material: N

Št. art.: 727600 N
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
561 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Material: Posebno jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Posebno jeklo
Dolžina 150 mm
Lastnosti konice ozke/zakrivljene, znotraj narebrene
Oblika konice 22b
Površina pincete nikljane
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 727600 N
EAN/GTIN 4045197993106
Številka proizvajalca 727600 N
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Znotraj narebrene.
Iz specialnega jekla, nikljane (art. 727520/7560 črno lakirane).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico