Pinceta, posneta, širina konice 2,5 mm, 120 mm, oblika 2a AMB

Št. art.: 727580 AMB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
506 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Material: nemagnetno jeklo, nerjavne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Material nemagnetno jeklo, nerjavne
Dolžina 120 mm
Širina konice 2,5 mm
Lastnosti konice posnete tope
Oblika konice 2a
Površina pincete črna epoksidna prevleka
Zamenljiva konica Da
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 727580 AMB
EAN/GTIN 4045197993076
Številka proizvajalca 727580 AMB

Opis

Izvedba:

Dodatno s črno epoksidno prevleko (zaščita pred alergijo na nikelj, ne blešči), primerno za ESD.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico