Pinceta, koničasta, 125 mm, oblika AA, Material: N

Št. art.: 727520 N
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
924 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Posebno jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Posebno jeklo
Dolžina 125 mm
Lastnosti konice koničaste
Oblika konice AA
Površina pincete nikljane, črno lakirane
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 727520 N
EAN/GTIN 4045197992956
Številka proizvajalca 727520 N

Opis

Izvedba:

Iz specialnega jekla, nikljane (art. 727520/7560 črno lakirane).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico