Varnostni nizki čevlji AMBITION BOA® Low ESD S2, velikost 48

Št. art.: 72752-48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija AMBITION
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Jeklo
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 48
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72752-48
EAN/GTIN 4030839260074
Številka proizvajalca 72752-48
L-število L00790 1590

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirano nubuk usnje/hidrofobiziran tekstilni material
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Polno oblazinjen mehurjev jezik
  • Podplat s polortopedskim vložkom ESD sive barve
  • Mehki podplat ESD iz flisa
  • TPU/PU podplat DIMENSION PRO
  • Zelena konica prstov
  • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A
  • BOA® Fit System

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "AMBITION" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico