Varnostni nizki čevlji ANTHONY red Low ESD S1P Typ 1, velikost 40

Št. art.: 7275101-40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Razred zaščite S1P
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 40
    Barva rot
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7275101-40
    EAN/GTIN 4030839314432
    Številka proizvajalca 7275101-40

    Opis

    Opis:

    • Material iz mikrovlaken/mrežja
    • podloga iz blaga za naravno zračenje
    • polni, oblazinjeni mehovni jezik
    • polno ortopedski vložek podplata ESD črne barve
    • nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
    • TPU/PU podplat ERGO-ACTIVE 2
    • zlitina prstov iz jekla
    • EN ISO 20345 S1P SRC, oblika A
    • Damski kroji: Velikost 36-39 je idealno prilagojena ergonomiji ženskih stopal.
    • Oddelek brez usnja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico